※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの ルーペ/拡大鏡
TRUSCOの スケールルーペ/ピークルーペ
LEDスケールルーペ(目盛付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57222025
品番
TL-15KLED
参考基準価格(税別)
¥12,280
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。
柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
倍率(倍)
15
用途
細かい検品作業などに。
仕様
替ランプ交換不可
トラスコ品番
786-9169
全長(mm)
180
質量(g)
75
測定範囲(mm)
6
電源
単2乾電池×2本(別売)
最小目盛(mm)
0.1
レンズサイズ(mm)
21
材質(レンズ)
ガラス