TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの ルーペ/拡大鏡
TRUSCOの ポケットルーペ
LED付スライドポケットルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57222034
品番
TSPL-45
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スライド型でポケットへの収納に便利です。
レンズを開くとLEDが点灯します。LED付ですので手元が暗くても使えます。
倍率(倍)
3
用途
一般検査用。細かい文字や部品の拡大に。
仕様
替ランプ交換不可
トラスコ品番
798-5436
全長(mm)
145
質量(g)
49
電源
ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
レンズサイズ(mm)
45
収納時寸法(mm)
90
材質(ボディ)
ABS
材質(レンズ)
アクリル