放射温度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57222104 品番TDH-330
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。
レーザーポイント機能付です。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
オートオフ機能、ホールド機能、バックライト機能付です。

放射率0.95(固定) トラスコ品番787-9806 質量(g)145 電源9V乾電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50〜330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×89×134 温度表示(最小)0.1℃ 距離係数D:S=12:1(D=距離、S=測定範囲直径)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57222104
2018-10-21
用途:
これからの寒い時期に家の外から何処が、どれ位室内の熱が逃げているかを調べるのに購入。

安価、○国とはいえ、TRUSUKOのメーカーを信頼して購入。
使い方が簡単でオートオフやバックライトで暗い所でもハッキリ
表示温度も見え何よりも赤いレーザーポイントで見る箇所が狙える。
後は どれ位、9V電池の消耗するか 耐久性は これから検証。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする