TRUSCO
TRUSCOの エアーバルブ
TRUSCOの 手動切換弁
小型切替バルブ(手動式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57222165
品番
TSV-31B-6
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。
コンパクトの3方向切替バルブです。
ポート数
3
用途
エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
トラスコ品番
818-8135
幅(mm)
32
切換方式
ボタン
高さ(mm)
45.5
質量(g)
130
取付方式
パネル取付
奥行(mm)
16
有効断面積(mm
2
)
4.5
管接続口径
(IN・OUT)1/8、(EX)1/8
使用圧力(MPa)
0〜0.9
ねじの種類
Rc
表面処理
ボディ/ニッケルメッキ
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
材質(ボディ)
黄銅
材質(ボタン)
ステンレス(SUS303)
切替位置数
2位置エキゾースト