曜日別特売
TSV-31T-6 小型切替バルブ(手動式) TRUSCO 57222174

 

TSV-31T-6 小型切替バルブ(手動式) TRUSCO 57222174
TSV-31T-6 小型切替バルブ(手動式) TRUSCO 57222174
TSV-31T-6 小型切替バルブ(手動式) TRUSCO 57222174

小型切替バルブ(手動式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57222174品番TSV-31T-6
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
トグル位置は保持型です。
コンパクトの3方向切替バルブです。

用途
エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数3トラスコ品番818-8137材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)54質量(g)130取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)4.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: エアー切り替え用
おー・えむ・サービス

タイヤチェンジャーのアーム固定用のバルブのエアー漏れで部品を注文したら 入荷まで6ケ月かかると この繁忙期にタイヤ交換が出来ないのはつらいため 色々な物を検索し この3ポートのバルブに行着き 物は試しと取り付けてテストした所 うまく作動し助かりました あとは 純正のバルブが到着するまで 持っていてくれればと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする