※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの カプラー/レバーカップリング
TRUSCOの カプラー
樹脂プラグ(ホース取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57222235
品番
TRP-N8N
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ホースバンド不要設計です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ソケットorプラグ
プラグ
用途
各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
仕様
ホース取付用
トラスコ品番
819-5057
質量(g)
14
使用温度範囲(℃)
0〜50
相手側ホースサイズ
8×12(mm)