※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂プラグ(めねじ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57222262 品番 TRP-S03
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

ねじタイプ。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。

材質ナイロン(PA) 材質(本体)ナイロン(PA) 使用流体空気 相手側取付サイズRc3/8 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 仕様めねじ取付用 トラスコ品番819-5060 質量(g)6 使用温度範囲(℃)0〜50 使用温度(℃)0〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする