曜日別特売
TRS-N8.5NR 樹脂ソケット(ホース取付用) TRUSCO 57222375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂ソケット(ホース取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
相手側ホースサイズ8.5×12.5(mm)
内容量1個注文コード57222375品番TRS-N8.5NR
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ホースバンド不要設計です。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。

用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケットトラスコ品番819-5075質量(g)30使用温度範囲(℃)0~50使用温度(℃)0~50相手側ホースサイズ8.5×12.5(mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-03
用途: 金額それなり
有限会社アカイワ自動車・二輪車・自転車関連業

自宅でDIYでエアーツールを使うため購入、使用回数12回位で、使用中ソケットがロックしてるに関わらず、自動落下、何度やっても商品すると落下、ソケットを見たら、チャックを押さえ込むボールが、一個無い状態、DIYで、使えないのは話に成らない、予備にMonotaRO商品の方も購入していたので付け替えました。MonotaRO商品の方は30回以上使用してますが問題無く使用出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする