廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ハネナイト(V-0) 平ワッシャー / HVW-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全719種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57222945
品番
HVW-0306-05
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
硬度
51°(デュロメータタイプA)
、46°(IRHD 参考値)
材質
ハネナイト(R)
色
黒
寸法t(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
6.0
寸法d(Φmm)
3.0
UL規格
UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応