※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

足長ローレットつまみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57223084 品番 TLK-14-M4-23
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。

用途配分電盤、分電盤、制御機器など。 トラスコ品番778-6999 軸径(Φmm)3 全長(mm)23 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 ねじ長さ(mm)5 外径(Φmm)14 仕上(めねじ)鏡面バフ研磨 取付部抜け止めナイロンワッシャー付 ねじの呼びM4×0.7 取付長(mm)10 ノブ高さ(mm)8 材質(取付部)ステンレス(SUS303)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする