※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ノブ、つまみ
TRUSCOの ローレットノブ
足長ローレットつまみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57223102
品番
TLK-14-M4-35
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途
配分電盤、分電盤、制御機器など。
トラスコ品番
778-7014
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
35
材質(本体)
ステンレス(SUS303)
種類
丸形
ねじ長さ(mm)
10
外径(Φmm)
14
仕上
(めねじ)鏡面バフ研磨
取付部
抜け止めナイロンワッシャー付
ねじの呼び
M4×0.7
取付長(mm)
17
ノブ高さ(mm)
8
材質(取付部)
ステンレス(SUS303)