※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ノブ、つまみ
TRUSCOの ローレットノブ
足長ローレットつまみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57223118
品番
TLK-15-M5-30
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途
配分電盤、分電盤、制御機器など。
トラスコ品番
778-7022
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
30
材質(本体)
ステンレス(SUS303)
種類
丸形
ねじ長さ(mm)
8
外径(Φmm)
15
仕上
(めねじ)鏡面バフ研磨
取付部
抜け止めナイロンワッシャー付
ねじの呼び
M5×0.8
取付長(mm)
14
ノブ高さ(mm)
8
材質(取付部)
ステンレス(SUS303)