※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

足長ローレットつまみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57223127 品番 TLK-15-M5-35
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。

用途配分電盤、分電盤、制御機器など。 トラスコ品番778-7031 軸径(Φmm)4 全長(mm)35 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 ねじ長さ(mm)10 外径(Φmm)15 仕上(めねじ)鏡面バフ研磨 取付部抜け止めナイロンワッシャー付 ねじの呼びM5×0.8 取付長(mm)17 ノブ高さ(mm)8 材質(取付部)ステンレス(SUS303)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする