※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

足長ローレットつまみ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6×1 取付長(mm)21 注文コード57223163 品番TLK-18-M6-45
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はねじの呼び・取付長など14種類から選べます 他の種類を見る

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。

用途配分電盤、分電盤、制御機器など。 トラスコ品番778-7073 軸径(Φmm)4.8 全長(mm)45 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 ねじ長さ(mm)15 外径(Φmm)18 仕上(めねじ)鏡面バフ研磨 取付部抜け止めナイロンワッシャー付 ねじの呼びM6×1 取付長(mm)21 ノブ高さ(mm)9 材質(取付部)ステンレス(SUS303)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする