※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

足長ローレットつまみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57223206 品番 TLK-22-M8-61
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。

用途配分電盤、分電盤、制御機器など。 トラスコ品番778-7111 軸径(Φmm)5.8 全長(mm)61 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 ねじ長さ(mm)15 外径(Φmm)22 仕上(めねじ)鏡面バフ研磨 取付部抜け止めナイロンワッシャー付 ねじの呼びM8×1.25 取付長(mm)35 ノブ高さ(mm)11 材質(取付部)ステンレス(SUS303)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする