回転ファスナー(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57223565 品番 P-100H
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。

材質冷間圧延鋼板(SPCC) トラスコ品番778-7120 質量(g)100 穴径(Φmm)(鍵)8 表面処理三価クロムメッキ仕上げ 取付穴(mm)(本体)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする