TRUSCO
TRUSCOの キャッチ
TRUSCOの キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
回転ファスナー(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57223592
品番
P-110H
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
トラスコ品番
778-7154
質量(g)
53
穴径(Φmm)
(鍵)7
表面処理
三価クロムメッキ仕上げ
取付穴(mm)
(本体)4.2
穴寸法(Φmm)
(受け)3.1