TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 静電気対策マット・シート類
TRUSCOの 帯電防止フィルム
帯電防止防炎フィルムシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57225175
品番
TSEF-BN-10
参考基準価格(税別)
¥95,710
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
帯電防止性に優れています。
厚さ(mm)
1
幅(mm)
1830
長さ(m)
12
用途
クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
トラスコ品番
818-3816
性能
日本防炎協会登録品
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
29
色
ブルー透明
表面抵抗値(Ω)
10
10
〜10
11
注意
※TSEF-10(厚み1.0mm)に防炎性はありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700