TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 静電気対策マット・シート類
TRUSCOの 帯電防止フィルム
帯電防止防炎フィルムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57225184
品番
TSEF-BO-3
参考基準価格(税別)
¥73,110
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
可視光線を約25%カットしています。
消防法施行規則4条の3に適合しています。
フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
UVカットと防虫性に優れています。
厚さ(mm)
0.3
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
用途
クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
トラスコ品番
818-3817
性能
日本防炎協会登録品
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
14
色
透明オレンジ
表面抵抗値(Ω)
10
10
〜10
11