TSEF-SB-3 帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO 57225193 TSEF-SB-3 帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO 57225193

帯電防止防炎フィルムシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57225193 品番TSEF-SB-3
参考基準価格(税別)¥73,030 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

可視光線を約80%以上カットしています。
紫外線99%以上カットしています。
消防法施行規則4条の3に適合しています。
フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
UVカットと遮光性に優れています。

厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 長さ(m)30 用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 トラスコ品番818-3818 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)14 透明ブロンズ 表面抵抗値(Ω)1010〜1011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする