TRUSCO
TRUSCOの その他作業工具
TRUSCOの ピンセット
ステンレス製ピンセット(開閉キャップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57225218
品番
TSPC-26
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
先端の開閉幅を調整できるキャップが付いたピンセットです。
先端の開き具合を作業に応じて変更できるため、容易に作業ができます。
開閉キャップを動かすと使用後は先端を閉じることができるので安全です。
先端
先曲り型
全長(mm)
125
用途
小物つまみ作業。
トラスコ品番
818-3814
幅(mm)
10
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
質量(g)
17
材質(キャップ)
エラストマー