TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 電線保護その他関連用品
フック付バンドマルチフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57225525
品番
BH-RR
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
マルチフックの用途の拡張に使用できます。
材質
ナイロン6
色
グリーン
破断荷重(kg)
(結束バンド使用時)35
連続耐荷重(kg)
(結束バンド使用時)10
タイプ
連結ラチェット
用途
延長した連結ベルトの末端に付けるなど。
トラスコ品番
818-9529
質量(g)
5