TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの のり
TRUSCOの スプレーのり
スプレーのり(弱粘着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57225945
品番
TC-SN420C
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ソフトな粘着性能をもった特殊ゴム系の粘着剤です。
タイプ
エアゾールタイプ(キリ状)
用途
印刷物、写真、布の貼り付け。
トラスコ品番
819-5314
色
透明
容量(mL)
420
質量(g)
401.5
主成分
合成ゴム、有機溶剤
塗布面積(m
2
)
(標準)10
標準重ね塗り回数(回)
1〜2
粘着タイプ
弱粘着