TCGK-330 カートリッジガン TRUSCO 57225954 TCGK-330 カートリッジガン TRUSCO 57225954 TCGK-330 カートリッジガン TRUSCO 57225954 TCGK-330 カートリッジガン TRUSCO 57225954 TCGK-330 カートリッジガン TRUSCO 57225954 TCGK-330 カートリッジガン TRUSCO 57225954

カートリッジガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57225954 品番TCGK-330
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ガラス繊維強化ナイロンプラスチックをフレームに採用することで、軽量と強靭が実現しました。
使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。

材質ガラス繊維強化ナイロンプラスチック 仕様穴あけ用ピン付 適合(コーキング剤)300〜333ml トラスコ品番819-1244 全長(mm)377 質量(g)288 タイプ標準タイプ 全高(mm)190 筒径(Φmm)58 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57225954
2024-04-12
用途:
コーキングに使用しています。
有限会社曲尾合金鋳造所 様 (製造業)

全体の使用感もしっくり使いやすく手になじむ感覚です。
買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする