ECO-TS-S αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCO 57225972 ECO-TS-S αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCO 57225972 ECO-TS-S αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCO 57225972 ECO-TS-S αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCO 57225972 ECO-TS-S αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCO 57225972

αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57225972 品番ECO-TS-S
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。

タイプ塩素フリー 形状スプレー 用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。 仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-9001 容量(mL)350 質量(g)390 使用温度範囲(℃)100以下 主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
タッピング作業

やはり、グリースタイプ(ペースト状)には敵わないです。

対象商品:
57225972
2022-11-18
用途:
切削加工
有限会社ミワ技研 様 (製造業)

霧状・ストレートは噴射部を捻って調整できるはずですよ。

対象商品:
57225972
2022-07-10
用途:
難削材タップ加工

まあまあです。これが良いのかどうかは?使ってみてもう少し考えたいです。

対象商品:
57225972
2020-12-05
用途:
フライス、旋盤等の鋼材切削作業
その他業種

タッピング作業だけではなく、フライス盤での切削加工にも使用したところ、全く問題なく使用できています。

対象商品:
57225972
2020-09-27
用途:
切削作業に。

ノズルが便利で吹き出しも良いです、旋盤作業に使いやすくて助かります。

対象商品:
57225972
2020-01-31
用途:
穴あけ及びタッピング
下村農園 様 (農・林・水産業)

試し作業で使用 想定以上の性能で大変満足しております

1人が参考にしています
対象商品:
57225972
2019-04-17
用途:
穴あけ・タップ立て作業
製造業

良く切れます。過って落としたら、ノズルの手前のプラスチック管が割れて使用不能になりました。個人的には、金属管かビニール管に変えて欲しい。

3人が参考にしています
対象商品:
57225972
2018-06-28
用途:
一般SS材のタッピング
エスエス・サービス 様

まずノズルからの噴射ですが商品にはスプレーと記されていましたので自分の思いでは霧状になるのかと思っていましたが水鉄砲の噴射でした。
また液は粘性が無く付着性も悪く切削性も私的には期待していたものと全く違いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする