モリタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57225988 品番ECO-MTS-S
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレーです。
切削抵抗が減少、熱の発生を防止します。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.3本分増量でお得です。

タイプ塩素系 形状スプレー 用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。難削材用。 仕様ノズル付、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-9000 黒灰色 容量(mL)350 質量(g)400 使用温度範囲(℃)100以下 主成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57225988
2020-04-20
用途:
鋼材、ステンレス材のドリル加工、タップ加工、ミーリング加工

切削オイルとしては、とくに不満はありませんが、スプレーポンプはボトル1本使いきる前に噴射しなくなりました
仕方なく簡易な油差しに入れ替えて使っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする