曜日別特売
TSCPE-A-4545 調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO 57226015

調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード57226015品番TSCPE-A-4545
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。
多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。
3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。
再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。
アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。

用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)幅(mm)450厚さ(mm)約5長さ(mm)450吸湿量(mL)(最大理論)約97マグネット必要数(目安)/1枚につき3個ブルー質量(g)220トラスコ品番819-5373
注意
※シリカゲルは、地殻のケイ素で安全・安心な物質です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする