ALP-FON αネジ緩めオイルスプレー(泡タイプ) TRUSCO 57226058 ALP-FON αネジ緩めオイルスプレー(泡タイプ) TRUSCO 57226058

αネジ緩めオイルスプレー(泡タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(335mL) 注文コード57226058 品番ALP-FON
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620

非常にきめの細かい泡状にピンポイントでオイルを噴射します。
一般的なスプレーのような飛び散りや垂れ落ちが少なく経済的です。
噴射飛散が起こりにくいため、周囲を汚しにくく、人の吸引量も軽減されます。
浸透性、水置換性、潤滑性に優れたオイルがネジ等の細部にしっかり浸透します。

用途機械・装置の部品分解とネジ緩めに。回転。摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。 トラスコ品番818-4364 褐色透明 容量(mL)335 使用温度範囲(℃)-10〜70 主成分合成油、有機モリブデン、イソパラフィン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.335L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする