TRUSCO
TRUSCOの 食品機械用潤滑剤
TRUSCOの 食品機械用潤滑油
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57226067
品番
ECO-WO-S
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。
用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
仕様
ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番
819-8996
色
淡乳白色
容量(mL)
350
質量(g)
360
使用温度範囲(℃)
-10〜100
規格
NSF H1 認定取得
主成分
流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.35L
危険物の性状
非水溶性