※使用例。サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIT62SBKF1 キャビネット用EVAフォーム TRUSCO 57226112 TIT62SBKF1 キャビネット用EVAフォーム TRUSCO 57226112 TIT62SBKF1 キャビネット用EVAフォーム TRUSCO 57226112

キャビネット用EVAフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57226112 品番TIT62SBKF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,330
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ブラック・オレンジ2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。

用途TIT62S-BK用の専用フォームです。 トラスコ品番776-1813 適合機種TIT62SBK 材質EVA ブラック×オレンジ 摘要1段目用 質量(g)130 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×514×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする