インポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57226198 品番 TIT44SBKF5
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ブラック・オレンジ2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。

適合機種TIT44SBK 材質EVA ブラック×オレンジ 摘要左側1段目用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)93×465×33 用途TIT44S-BK用の専用フォームです。 トラスコ品番776-1759 質量(g)57 差込角(mm)12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-09
用途:
機械のメンテナンス時
千葉商事 様

改善は要らないと思います。
この商品はよいとおもいます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする