曜日別特売
TIT44SRF2 EVAフォーム(TIT44S-R用) TRUSCO 57226216

 

TIT44SRF2 EVAフォーム(TIT44S-R用) TRUSCO 57226216
TIT44SRF2 EVAフォーム(TIT44S-R用) TRUSCO 57226216
TIT44SRF2 EVAフォーム(TIT44S-R用) TRUSCO 57226216

EVAフォーム(TIT44S-R用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番776-1775
内容量1枚注文コード57226216品番TIT44SRF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,210

ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。

用途TIT44S-R用の専用フォームです。材質EVAブラック×グレー適合機種TIT44SR寸法(縦×横×厚さ)(mm)93×465×33摘要右側2段目用質量(g)47トラスコ品番776-1775
注意
※この商品はTIT44S-R用の専用フォームです。工具箱ではありません。
※工具は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする