曜日別特売
TIT44SRF3 EVAフォーム(TIT44S-R用) TRUSCO 57226225

※使用例

TIT44SRF3 EVAフォーム(TIT44S-R用) TRUSCO 57226225
TIT44SRF3 EVAフォーム(TIT44S-R用) TRUSCO 57226225
TIT44SRF3 EVAフォーム(TIT44S-R用) TRUSCO 57226225

EVAフォーム(TIT44S-R用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番776-1783
内容量1枚注文コード57226225品番TIT44SRF3
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。

用途TIT44S-R用の専用フォームです。材質EVAブラック×グレー適合機種TIT44SR寸法(縦×横×厚さ)(mm)209×465×33摘要3段目用質量(g)108トラスコ品番776-1783
注意
※この商品はTIT44S-R用の専用フォームです。工具箱ではありません。
※工具は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする