※使用例

TIT44SRF4 EVAフォーム(TIT44S-R用) TRUSCO 57226234 TIT44SRF4 EVAフォーム(TIT44S-R用) TRUSCO 57226234 TIT44SRF4 EVAフォーム(TIT44S-R用) TRUSCO 57226234

EVAフォーム(TIT44S-R用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57226234 品番 TIT44SRF4
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。

材質EVA ブラック×グレー 適合機種TIT44SR 寸法(縦×横×厚さ)(mm)93×465×33 摘要左側2段目用 質量(g)54 用途TIT44S-R用の専用フォームです。 トラスコ品番776-1791
注意
※この商品はTIT44S-R用の専用フォームです。工具箱ではありません。
※工具は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする