※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTS3-13 なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット TRUSCO 57226286 TTS3-13 なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット TRUSCO 57226286

なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)13 トラスコ品番819-1202 注文コード57226286 品番TTS3-13
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は対辺寸法・トラスコ品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。

差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)13 トラスコ品番819-1202 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)32 質量(g)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57226277
2018-05-30
用途:
農機具の
農・林・水産業

錆びたボルト無理して、何本か丸めてしまい困ってしまいました。モノタロウさんを開いていたらいいのがあったじゃん!早速注文即使用。最高でした。でもボルトが1本切れてしまいました。これが大変でした。力の入れすぎに、注意しましょう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする