曜日別特売
T4-14ASL-100 インパクト用超ロングソケット(6角タイプ) TRUSCO 57226322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)14
内容量1個注文コード57226322品番T4-14ASL-100
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)14トラスコ品番819-1177セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100質量(g)169
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする