※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ロングヘキサゴンソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57226487 品番 THX4-06-150
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。
ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)6 トラスコ品番819-1208 セット内容ピン、Oリング 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)150 質量(g)113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57226496
2023-07-21
用途:
金型組立 インパクトレンチでの使用

結構な使用頻度でも、先端が硬いのでヘタリが少ない。強力なインパクトレンチの力でも捻じれてしまったりもしない。
ガタも無く抜けてきたりもしないし先端のフレも許容範囲。
良いものだと思います。弊社で使用するものは全部これにしていくつもりです。
根元から先端まで同じ太さなので、インパクトレンチのパワーが少し逃げやすいですが、そこは強めの力で締めるだけです。

対象商品:
57226514
2018-02-21
用途:
機械補修

とっても使いやすい。先がちびても擦って使えそうなので特に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする