モンキーレンチ(早回し機能付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57226742 品番TAM-200
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ワイドな口幅32mmのモンキーレンチに加え、持ち手部分には早回しが可能なレンチ機能がついた独創的なモンキーレンチです。
特に仮締めなどで早回しをする場合には、早回しレンチ部分を使用することで作業効率が格段にアップします。

最大口開き(mm)32 全長(mm)200 用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。 トラスコ品番818-3233 材質(下あご)クロムバナジウム鋼 材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)240 適合サイズ(早回しレンチ)M3〜M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする