THMW-400 シノ付モンキーレンチ TRUSCO 57226758 THMW-400 シノ付モンキーレンチ TRUSCO 57226758

シノ付モンキーレンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57226758 品番THMW-400
参考基準価格(税別)¥9,070 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

シノ付の頑強なモンキーレンチです。先端シノ付ですので、番線の結束やねじり作業が可能です。
ヘッド部で簡単な釘打ち作業も可能です。

最大口開き(mm)44 全長(mm)400 用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。 トラスコ品番798-5185 質量(kg)1 材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57226758
2025-05-28
用途:
鉄鋼架台
田中興業 様 (建設業・工事業)

とても使いやすかったですね。以外にコンパクトで重さもさほど気になりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする