曜日別特売
TGP3-300 ギヤプーラー(3本爪タイプ) TRUSCO 57226898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギヤプーラー(3本爪タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合プーリ(mm)120~300
内容量1台注文コード57226898品番TGP3-300
参考基準価格(税別)¥87,990販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。

適合プーリ(mm)120~300トラスコ品番798-5088質量(kg)10.5規格No.37-F爪の届く長さ(mm)275破断荷重(kN)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57226873
2021-03-20
用途: 機器のメンテナンスに使用
コーワサービスサービス業

早い対応に感謝しています。
おかげさまで作業に間に合いました。

対象商品 : 57226873
2017-10-31
用途: ポンプのインペラを抜く時に使用しました。
サービス業

インペラが錆び付いて、抜けないので、ギヤプーラーを2本爪から、3本爪に替えて、インペラを簡単に外すことが出来ました。3本の方が、力が均等に分散されて、無理なく外せるようになったのだろうと思います。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする