ギヤプーラー(3本爪タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57226907 品番 TGP3-75
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。

適合プーリ(mm)40〜75 トラスコ品番798-5134 質量(kg)0.48 規格No.38-A 爪の届く長さ(mm)55 破断荷重(kN)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57226873
2021-03-20
用途:
機器のメンテナンスに使用
コーワサービス 様 (サービス業)

早い対応に感謝しています。
おかげさまで作業に間に合いました。

対象商品:
57226873
2017-10-31
用途:
ポンプのインペラを抜く時に使用しました。
サービス業

インペラが錆び付いて、抜けないので、ギヤプーラーを2本爪から、3本爪に替えて、インペラを簡単に外すことが出来ました。3本の方が、力が均等に分散されて、無理なく外せるようになったのだろうと思います。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする