TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの 精密ドライバー
精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
商品構成
単品
先端サイズ
No.00
注文コード
57227126
品番
TCSDA-00
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・商品構成・先端サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.00
軸長(mm)
20
用途
時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
トラスコ品番
818-4136
全長(mm)
100
質量(g)
16
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし