※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの 精密ドライバー
精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
商品構成
単品
先端サイズ
1mm
注文コード
57227144
品番
TCSDA-1.0
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・商品構成・先端サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
先端形状
マイナス
先端サイズ
1mm
先端刃幅(mm)
1
軸長(mm)
17
用途
時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
トラスコ品番
818-4138
全長(mm)
97
質量(g)
13.4
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし