※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの 精密ドライバー
精密ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
商品構成
単品
先端サイズ
1.6mm
注文コード
57227162
品番
TCSDA-1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
先端形状・商品構成・先端サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.6mm
先端刃幅(mm)
1.6
軸長(mm)
17
用途
時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
トラスコ品番
818-4140
全長(mm)
97
質量(g)
15.6
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし