TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの インパクトドライバー
インパクトドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57227214
品番
T3ID-5S
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ハンマーで叩くと先端が回ります。
サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
インパクトドライバー
モノタロウ
¥
2,798
¥
3,078
税込
全長(mm)
158
材質(軸)
特殊合金鋼
質量(g)
870
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり
トラスコ品番
819-1404
セット内容
(+)No.2・No.3・No.4/(-)8・10mm
種類
セット品
差込角(mm)
9.5
表面処理
全身焼入
商品構成
セット品