※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの インパクトドライバー
ミニインパクトドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57227266
品番
TMID-2-65
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ハンマーで叩くと先端が回ります。
サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
手動用インパクトドライバー用ビットです。
先端形状
プラス
先端サイズ(#)
No.2
全長(mm)
65
材質(軸)
クロム
質量(g)
17
刃先マグネット
あり
用途
手回しインパクトドライバーの差替ビット。
仕様
全身焼入
トラスコ品番
819-1795
適合機種
TMID-2S
ハンドル径(Φmm)
42
商品構成
単品