※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TND-6-100 なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 57227293 TND-6-100 なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 57227293 TND-6-100 なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 57227293 TND-6-100 なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 57227293

なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57227293 品番 TND-6-100
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。
特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。
なめたネジも新しいネジも両方に使えます。
なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。
ハンドルは、握りやすいボール型です。

先端形状マイナス 先端サイズ6mm 先端刃幅(mm)6 軸長(mm)100 材質(グリップ)PP+TPE トラスコ品番818-5221 全長(mm)198 質量(g)101 種類グリップドライバー ハンドル径(Φmm)42 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-30
用途:
バイクのメンテナンス
アリュール 様 (サービス業)

ネジ山が舐めないし先が磁石になっているのでネジを無くす事がないし使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする