※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGBD-60 ボールポイント六角棒グリップドライバー TRUSCO 57227372 TGBD-60 ボールポイント六角棒グリップドライバー TRUSCO 57227372

ボールポイント六角棒グリップドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57227372 品番 TGBD-60
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。

先端形状六角ボールポイント 先端サイズ6mm 軸長(mm)125 トラスコ品番819-5298 全長(mm)235 質量(g)96 種類ボールポイントドライバー 適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格) 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57227336
2019-02-15
用途:
バイク整備

バイクの外装パーツの取り外しや取り付けの際、たくさんあるネジをL字型の六角レンチでやっているとイライラします。
数百円の出費ですから、購入することを強くお勧めします。イライラが一気になくなります。六角ドライバーは全長が短い商品が多いので、長めのものを選ばれた方が作業しやすいかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする