TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの グリップドライバー
ヘクスローブドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57227397
品番
THD-10
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
先端サイズ
T10
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
トラスコ品番
819-5300
全長(mm)
200
質量(g)
62
種類
グリップドライバー
適合規格
DIN規格適合品(ドイツ工業規格)
表面処理
全身焼入
材質(軸)
特殊鋼(SVCM)
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし