※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THD-25 ヘクスローブドライバー TRUSCO 57227424 THD-25 ヘクスローブドライバー TRUSCO 57227424

ヘクスローブドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57227424 品番 THD-25
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。

先端サイズT25 軸長(mm)100 材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー トラスコ品番819-5303 全長(mm)210 質量(g)86 種類グリップドライバー 適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格) 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする